Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba Instant On AP17 (EG) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba Instant On AP17 (EG) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP17 (EG) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP17 (EG) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP17 (EG) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP17 (EG) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP17 (EG) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72548895
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R2X12A
EAN/GTIN:
     190017363288
Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich bieten erschwingliches Wave 2 802.11ac WLAN der Unternehmensklasse für Umgebungen kleiner Unternehmen mit mittlerer Dichte, die eine hohe Leistung bei großer Bandbreite benötigen. Die wetterfesten Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich wurden für eine leistungsstarke Netzwerkabdeckung an Standorten im Außenbereich sowie Standorten mit starker Witterung entwickelt, z. B. für kleinere Produktionseinheiten und Außenrestaurants. Kommen Sie auch im Pool- und Terrassenbereich in den Genuss einer höheren WLAN-Stärke. Die kompakten Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich bieten verlässliche und erschwingliche Multi-User-Funktionen und eine Spitzendatenrate von 2 GBit/s, um die Anforderungen für HD-Videostreaming und Cloud-Anwendungen zu erfüllen. Diese Access Points (AP) verfügen außerdem über einen integrierten Controller, um die Bereitstellung zu vereinfachen. So werden die Installation und das Management mehrerer Access Points ganz ohne umfangreiche IT-Erfahrung, zusätzliche Hardware oder Softwareanwendungen zu einem Kinderspiel. Hauptmerkmale Schnelle Konnektivität mit 802.11ac Wave 2 Access Points, die einfach bereitzustellen ist - Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich enthalten eine einfach zu bedienende Web-GUI und Vorlagen, die eine Inbetriebnahme binnen weniger Minuten ermöglichen. - Zu den 802.11ac Wave-2-Funktionen gehören 4x4:4SS und bis zu 160 MHz Kanalbandbreite. - Dualband-Wireless (2,4 GHz und 5 GHz) für kombinierte Geschwindigkeiten von bis zu 2 GBit/s unterstützen Aktivitäten mit hoher Bandbreite wie Video-, Sprach- und Konferenzlösungen. - Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich ermöglichen eine automatische Übertragung jeder Änderung der primären AP-Konfiguration an jeden AP innerhalb desselben Clusters. - Ein sekundärer AP übernimmt automatisch, wenn der primäre AP einen Ausfall des unterbrechungsfrei verfügbaren WLAN aufweist. Eliminiert hohe Kosten für die Verkabelung bei vollständiger Wireless-Mesh-Abdeckung - Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich unterstützen integrierte Wireless-Mesh-Funktionen zum kostengünstigen Erweitern der WLAN-Konnektivität ohne zusätzliche Kabel. - Erweitert Ihr Netzwerk bequem auf schwer verkabelbare Bereiche, eliminiert unregelmäßige Verbindungen und Totbereiche und stellt WLAN dort bereit, wo Sie es benötigen. Sicherung vertraulicher Daten mit WPA2/WPA3 und Enhanced Open - Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich enthalten einen integrierten Wi-Fi Alliance Sicherheitsstandard WPA2/WPA3 und Enhanced Open Support für geschützten Wireless Access. - Erstellen Sie bis zu acht verschiedene SSIDs unter einem Netzwerknamen, um Ihre Daten zu schützen, ob Sie im Internet surfen oder HR-Daten prüfen. Einfachheit ist der Schlüssel zu einem großartigen WLAN-Erlebnis Der Aruba Instant On AP17 Access Point für den Außenbereich besticht durch erstklassige Hard- und Softwarequalität und die Zuverlässigkeit, die Lösungen vertrauenswürdiger Anbieter auszeichnen. Mühelose direkt nutzbare Standardeinrichtung – in Ihrer Kontrolle. - Das Aruba Instant On Portfolio bietet eine Auswahl an flexiblen Managementoptionen: Die Aruba Instant On Mobile App führt Sie Schritt für Schritt von der Ersteinrichtung bis zum laufenden Management. - Aruba Instant On AP17 Access Points für den Außenbereich sind für einzelne oder verteilte Standorte kleiner Unternehmen wie Tech-Start-Ups, Grafikdesignunternehmen, Cafés, Restaurants und andere WLAN-Hotspots konzipiert. - Die einfach zu erstellende Landing Page ermöglicht es Ihnen, Ihre Gastzugangsseite mit eigenen Logo, eigener Marke und mit Auswahl der entsprechenden Sprache zu gestalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Status
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.