Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton WIC0-P Gelb Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton WIC0-P Gelb Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Hellermann Tyton WIC0-P Gelb Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Hellermann Tyton WIC0-P Gelb Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Hellermann Tyton WIC0-P Gelb Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72587409
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00164
EAN/GTIN:
     4031026473826
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
2.8 mm
Breite
5 mm
Höhe
6.4 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Länge (mm)
3 mm
Anwendungsmethoden
Heißfolie
Drahtgrößenbereich
0.5 - 1.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Zertifizierung
EN 60062, IEC 304, HF
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02961*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04031*
€ 0,04797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03781*
€ 0,04499
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03651*
€ 0,04345
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,02961*
€ 0,03524
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.