Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C686261 Herst.-Nr.: BU25CR EAN/GTIN: 4039289008519 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.0104 g | Merkmale | Stecker | D-Sub | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Kontaktwiderstand | 30 mΩ | | Stromstärke | 1 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,27* | € 0,64* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,30* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|