Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FS05G Drahtverbinder Buchsengehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FS05G Drahtverbinder Buchsengehäuse Schwarz
econ connect FS05G Drahtverbinder Buchsengehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72591954
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FS05G
EAN/GTIN:
     4039289012578
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.88 g
Breite
25.8 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Stecker
Buchsengehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Nylon
AWG Kabelgröße
24/28
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Impedanz
1000 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0731*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1514*
€ 0,1802
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1032*
€ 0,1228
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.