Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FS03G Drahtverbinder Buchsengehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FS03G Drahtverbinder Buchsengehäuse Weiß
econ connect FS03G Drahtverbinder Buchsengehäuse Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72592173
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FS03G
EAN/GTIN:
     4039289012530
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.46 g
Breite
12.25 mm
Tiefe
5.5 mm
Höhe
14.25 mm
Merkmale
Stecker
Buchsengehäuse
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nylon
AWG Kabelgröße
20/24
Durchschlagfestigkeit
800 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
3 A
Impedanz
1000 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,0374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,0246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.