Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CSV3G/3 Drahtverbinder Stiftleiste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CSV3G/3 Drahtverbinder Stiftleiste Weiß
econ connect CSV3G/3 Drahtverbinder Stiftleiste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72592202
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CSV3G/3
EAN/GTIN:
     4039289010642
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.82 g
Tiefe
8.6 mm
Höhe
14.6 mm
Merkmale
Stecker
Stiftleiste
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nylon
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Impedanz
1000 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0821*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.