Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC TRAILER 51 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC TRAILER 51 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC TRAILER 51 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72592310
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     42051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Auto
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Aluminium
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
51 l
Breite
610 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
355 mm
Innenmaße (B x T x H)
580 x 280 x 345 mm
Gewicht
4600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.