Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC EXTREME 46 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC EXTREME 46 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC EXTREME 46 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72592424
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Auto
Tragegriff(e)
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Aluminium
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Staubschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
46 l
Breite
822 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
210 mm
Innenmaße (B x T x H)
800 x 300 x 190 mm
Gewicht
9000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.