Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FS05CR Drahtverbinder Crimpkontakte Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FS05CR Drahtverbinder Crimpkontakte Metallisch
econ connect FS05CR Drahtverbinder Crimpkontakte Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72595130
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FS05CR
EAN/GTIN:
     4039289012554
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.26 g
Tiefe
17.8 mm
Merkmale
Stecker
Crimpkontakte
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Nylon
AWG Kabelgröße
24/28
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Impedanz
1000 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,031*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0466*
€ 0,0555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,048
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,0369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.