Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CRATX Drahtverbinder Crimpkontakte Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CRATX Drahtverbinder Crimpkontakte Metallisch
econ connect CRATX Drahtverbinder Crimpkontakte Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72595147
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CRATX
EAN/GTIN:
     4039289010475
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.22 g
Merkmale
Stecker
Crimpkontakte
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
AWG Kabelgröße
24/28
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
600 V
Stromstärke
9 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.