Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FME25D40GAL Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FME25D40GAL Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
econ connect FME25D40GAL Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72595672
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FME25D40GAL
EAN/GTIN:
     4039289012295
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
5 mm
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
1000 mΩ
Stromstärke
3 A
Impedanz
20 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.