Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG40GR Drahtverbinder AWG 28 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ connect 28AWG40GR Drahtverbinder AWG 28 Weiß
econ connect 28AWG40GR Drahtverbinder AWG 28 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72599447
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG40GR
EAN/GTIN:
     4039289005136
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 40 polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2279 g
Kabellänge
30.5 m
Merkmale
Stecker
AWG 28
Produktfarbe
Weiß
Material
Kupfer, PVC
Durchschlagfestigkeit
2000 V
Spannung
300 V
Impedanz
110 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,648* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,78*
€ 121,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,20*
€ 118,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,15*
€ 116,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,03*
€ 110,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,12*
€ 106,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.