Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG37GR Drahtverbinder Flachbandkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ connect 28AWG37GR Drahtverbinder Flachbandkabel Grau
econ connect 28AWG37GR Drahtverbinder Flachbandkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72599464
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG37GR
EAN/GTIN:
     4039289005129
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Merkmale
Stecker
Flachbandkabel
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, PVC
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Durchschlagfestigkeit
2000 V
Spannung
300 V
Impedanz
110 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,70334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,84*
€ 123,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,25*
€ 120,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 100,24*
€ 119,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,99*
€ 113,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,09*
€ 107,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,71*
€ 93,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.