Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG14GR Drahtverbinder AWG 28 Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ connect 28AWG14GR Drahtverbinder AWG 28 Grau
econ connect 28AWG14GR Drahtverbinder AWG 28 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72599494
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG14GR
EAN/GTIN:
     4039289005068
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 14polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
851 g
Merkmale
Stecker
AWG 28
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, PVC
Spannung
300 V
Impedanz
110 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,31*
€ 52,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.