Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG50RM1 Drahtverbinder AWG 28 Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ connect 28AWG50RM1 Drahtverbinder AWG 28 Grau
econ connect 28AWG50RM1 Drahtverbinder AWG 28 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72599506
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG50RM1
EAN/GTIN:
     4039289005273
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 50-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2399 g
Merkmale
Stecker
AWG 28
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, PVC
AWG Kabelgröße
28
Durchschlagfestigkeit
2000 V
Spannung
300 V
Impedanz
110 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,03*
€ 153,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,89*
€ 149,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,59*
€ 148,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,88*
€ 140,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,58*
€ 133,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,01*
€ 117,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.