Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG10RM1 Drahtverbinder Flachbandkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ connect 28AWG10RM1 Drahtverbinder Flachbandkabel Grau
econ connect 28AWG10RM1 Drahtverbinder Flachbandkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72599584
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG10RM1
EAN/GTIN:
     4039289005181
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
563 g
Merkmale
Stecker
Flachbandkabel
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, PVC
AWG Kabelgröße
28
Durchschlagfestigkeit
2000 V
Spannung
300 V
Impedanz
110 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,68467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.