Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG64GR Drahtverbinder AWG 28 Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ connect 28AWG64GR Drahtverbinder AWG 28 Grau
econ connect 28AWG64GR Drahtverbinder AWG 28 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72599594
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG64GR
EAN/GTIN:
     4039289005167
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4700 g
Merkmale
Stecker
AWG 28
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, PVC
Spannung
300 V
Impedanz
110 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,24834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,40*
€ 189,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,73*
€ 185,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 154,17*
€ 183,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,90*
€ 174,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,28*
€ 164,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,02*
€ 146,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.