Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFX600I CFast 2.0 16 GB MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CFX600I CFast 2.0 16 GB MLC
Transcend CFX600I CFast 2.0 16 GB MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72612022
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GCFX600I
EAN/GTIN:
     760557841395
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Featuring a SATA III interface, Transcend's CFast 2.0 CFX600I memory cards boast high data transfer rates and large storage capacity. The CFX600I cards have a wide operating temperature, allowing sustained functionality and reliability in extreme temperatures, and can also be used as bootable disks.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibration Widerstand
3 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
139 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
28 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.53 W
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.