Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-TQm1402-00 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-TQm1402-00 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Allied Telesis AT-TQm1402-00 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72623826
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-006555-00
EAN/GTIN:
     767035217239
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, TKIP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Hidden SSID
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47-63 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.4 W
Stromverbrauch (max.)
12 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC CE RCM IMDA KC MIC BSMI/NCC OFCA SIRIM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.