Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV1604B Fernbedienung TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV1604B Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV1604B Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV1604B Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72638630
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV1604B/12
EAN/GTIN:
     8718863018002
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.