Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BU15SK/FG Drahtverbinder D-Sub Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
econ connect BU15SK/FG Drahtverbinder D-Sub Schwarz
econ connect BU15SK/FG Drahtverbinder D-Sub Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72638990
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU15SK/FG
EAN/GTIN:
     4039289008489
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 15polig
buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.1 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Kontaktwiderstand
15 mΩ
Stromstärke
1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.