Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Acer AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Acer AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Acer AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-726396
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP.09001.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Ein weiteres Netzteil erspart Ihnen Zeit und unnötiges Gewicht auf Ihrem täglichen Weg zur Arbeit. Schließen Sie einfach ein Netzteil permanent zu Hause an und das andere am Arbeitsplatz. Komfortables Reisen und ein stets geladener Akku garantiert!

90W Notebook Netzteil kompatibel zu allen Serien mit 90W Anschluss siehe Preisliste
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
19 V
Ausgangsleistung
90 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.