Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10
Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10
Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10
Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10
Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10
Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10
Absima 12241 ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72647706
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
1:10 EP RC Touring Car "ATC3.4" Edition 3 - Die neue Hot Shot Performance Beschreibung : Ein Mythos folgt keiner Linie, ein Mythos bricht Regeln. Der ATC BL in der 3. Generation ist zu einem Supersportwagen gewachsen. Die Vereinigung von Sportlichkeit, Dynamik und Effizienz macht den ATC3.4 besonders und zu einem außergewöhnlichen Performer. Mit seinem 3S Ready Herz, unterstützt durch das faserverstärkte "lightweight" Chassis, liefert der ATC3.4 Rennstrecken Performance mit Suchtpotenzial. "E-Mobility-Power" made by Absima - weil wir es schon immer können ! Highlights ATC3.4 Brushless Version : + 60 KM/H schnell Wasserdichter Fahrtenregler - 3S Lipo Akku einsatzbereit Allrad Antrieb (4 WD) Ausstattung : Vollständig aufgebaut und ausgestattet Allrad Antrieb Inkl. 2.4 GHz Fernsteuerung Wasserdichter Brushless Regler mit T-Plug Akkustecker Wasserresistentes und leistungsstarkes Lenkservo mit 4 Kg Stellkraft 3300 KV Brushless Motor der Baugröße 540 Voll gekapselter Hauptantrieb - verhindert das Eindringen von Steinchen oder sonstigen Fremdkörpern Aluminium Kardanantrieb mit Stahl Aufnahmen Das Fahrzeug ist komplett kugelgelagert und damit sehr leichtgängig und langlebig Zwei verbaute Kegeldifferentiale übertragen das Drehmoment optimal und gleichen Drehzahlunterschiede z.B. bei Kurvenfahrten aus Differentialausgänge aus Stahl 12mm Aluminium Öldruckstoßdämpfer über Rändelschraube einstellbar Aluminium Motorhalter Stahl Wellen an der Vorderachse Über Rechts-/Linksgewinde einstellbare Spurstangen Chassisversteifungen aus Aluminium 7mm Dämpferbrücken V/H Extrem robuste Karosserie fertig designed Die verstärkten Kunststoffteile sind zum einen sehr widerstansfähig und liefern auf der anderen Seite den nötigen Verformungsgrad um so manchen "Unfall" schadlos zu überstehen Metall - Hauptzahnrad und Motorritzel Technische Daten : Maße ( L/B/H) 450 x 190 x 125 mm Gewicht 1425 g Radstand 260 mm Bodenfreiheit 20 mm Spur vorne 170 mm Spur hinten 170 mm Bereifung : Ø ± 65 mm / Breite 27 mm vorne - 27 mm hinten Chassis ATC Viskosität Dämpfer Öl : 300 v/h Federstärke Dämpfer : medium Dämpfer Einbaulänge : vorne 62 mm / hinten 62 mm Viskosität Differential Öl : vorne 5.000 / hinten 5.000 Interne Übersetzung : Kegelritzel 13T / Tellerrad 38T Motorübersetzung : Hauptzahnrad 64T / Motorritzel 29T ( Modul 0.6 ) Technische Daten Fahrtenregler Thrust : Wasserdichter 50A Regler inkl. Lüfter 3S LiPo einsatzbereit T-Plug Akkustecker Motoranschluß über 3.5mm Goldkontakt Stecker und Buchsen Sofort fahrbereit Einfache Kalibrierung Sensorlos NiMH 4 - 9 Zellen & LiPo 2 - 3 Zellen Betrieb Überhitzungsschutz 95° Kurzzeit Belastung 300A BEC 6V / 3A Betriebsspannung 4.8 – 11.1V Motor timing 18.75 deg. Motorlimit @2S LiPo / 6 Zellen NiMH = Onroad < 8T / Offroad < 11T und Motorlimit @3S LiPo / 9 Zellen NiMH = Onroad < 11T / Offroad < 14T Direkt über integr. Set Up Knopf sind folgende Funktionen programmierbar : + Brake power 25% - 100% + Neutral brake 0% - 40% + Fahrmodus Vorwärts - Bremse - Rückwärts oder Vorwärts - Bremse + Start Punch von soft bis aggressiv + Spannungs Abschaltung von ohne bis 3,4V ( ab Werk LiPo Abschaltung 3.0V/cell ) Maße (L/B/H) : 48.5 x 38 x 32 mm Gewicht inkl. Kabel : 90 g Technische Daten Motor Thrust : 3300 KV 27.400 U/min @ 7.4 Volt 4 Pole Betriebsspannung 4.8 – 11.1V Baugröße 540 Gehäuselänge : 52.0 mm Gehäuse Ø : 36.0 mm Wellenlänge : 14.5 mm Wellendurchmesser : 3,17 mm Gewicht : 200 g Technische Daten Servo S40PH : Baugröße - Car Standard Stellkraft 4,0 Kg @ 4,8V Stellzeit 0,16 Sec / 60° @ 4,8V Getriebe - Nylon Zahnkranz - 25 Zähne Stecksystem - JR Maße (LxBxH) 40,2 mm x 20,4 mm x 39,8 mm Aufnahme Lochabstand - 49,7 mm Spannung - 4,8 - 6,6V Gewicht - 43 g 1 Kugellager Technische Daten Fernsteuerung : 2 Kanal Sender 3 Kanal Mini Empfänger Reversefunktion Dual Rate und Trimmung einstellbar Batteriefach für 4 Mignon AA Zellen ( nicht im Lieferumfang )
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Touring-Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Rot
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
60 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Gehäusematerial
Kunststoff
Automatische Abschaltung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Integrierte Steuerung
Ja
Lagertyp
Kugellager
Bewegungssteuerungsfunktionen
Bremse, Vorwärts, Rückwärts
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl Batteriezellen
9
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
190 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1425 g
Radabstand
260 mm
Abstand
20 mm
Reifendurchmesser
65 mm
Reifenbreite (vorn)
27 mm
Reifenbreite (hinten)
27 mm
Lieferumfang
Transmitter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
4000013
ab € 49,39*
Sonstiges
Reely
RE-7868706
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.