Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDOFUN Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDOFUN Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDOFUN Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDOFUN Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDOFUN Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72675832
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDOFUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
159.7 mm
Tiefe
209.9 mm
Höhe
229.1 mm
Gewicht
810 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
Audioausgang
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
90 W
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
USA
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.