Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
Durable 893523 Halterung Tablet/UMPC Silber Passive Halterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72691229
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
893523
EAN/GTIN:
4005546996820
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der attraktive Tablet-Wandhalter mit stufenloser Winkelvariabilität eignet sich sowohl für den Einsatz in industriellen Fertigungsbereichen als auch für die Anwendung im privaten Umfeld. Der winkelvariable Tragarm ermöglicht die interaktive Anwendung und macht Tablets bei der Wandanbringung so ideal nutzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
65 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
160 mm
Maximum Geräteweite
275 mm
Arm-Schwenkwinkel
88 °
Minimum Bildschirmgröße
7 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
13 Zoll
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
Tablet Wandhalter
,
Tablet Wandhalterung
,
durable tablet wandhalter
,
tablet wandhalter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
Durable
893423
ab € 114,59*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL XL, Wandhalterung für Tablets mit Hülle, silber
Durable
893823
ab € 47,53*
Ähnlich
DURABLE Tablet Wandhalterung VISIOCLIP, universelle Klemmhalterung für Tablets und Smartphones, anthrazit
Durable
893958
ab € 11,42*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
Durable
893323
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen