Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Smart Microphone Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel Smart Microphone Schwarz PC-Mikrofon
Konftel Smart Microphone Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72691829
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102144
EAN/GTIN:
     7394001021366
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
220 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
60 mm
Mikrofongewicht
220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
380 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
3 m
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, RED: 2014/53/EU, Radio Equipment Regulations 2017 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU Annex II, Electronic Equipment Regulations 2012, REACH: EC 1907/2006
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.