Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XPF-484 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72692989
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9008-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messleitung lamellenstecker schwarz...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Steckverbinderdurchmesser
4 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Leiterquerschnitt
1 mm²
Messkategorie unterstützt
CAT II
Isolationsmaterial
PVC
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
20 A
Zertifizierung
IEC EN 61010-031
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.