Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XPF-484 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Stäubli XPF-484 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72692999
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9008-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel bananenstecker 100cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Steckverbinderdurchmesser
4 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Blau
Leiterquerschnitt
1 mm²
Messkategorie unterstützt
CAT II
Isolationsmaterial
PVC
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
20 A
Zertifizierung
IEC EN 61010-031
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.