Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli PP-115/4 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli PP-115/4 Prüfsonde
Stäubli PP-115/4 Prüfsonde
Stäubli PP-115/4 Prüfsonde
Stäubli PP-115/4 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72693056
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9112-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Gelb
Messkategorie unterstützt
CAT II
Stromstärke (maximal)
32 A
Zertifizierung
IEC EN 61010-031
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0264*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7464*
€ 3,26822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4864*
€ 2,95882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3964*
€ 2,85172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0264*
€ 2,41142
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9112-22
ab € 1,9952*
Zubehör
Stäubli
66.9112-21
ab € 2,0052*
Zubehör
Stäubli
66.9112-23
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.