Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Magenta 603XL Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Magenta 603XL Ink
Epson Singlepack Magenta 603XL Ink
Epson Singlepack Magenta 603XL Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72697692
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03A34020
EAN/GTIN:
     8715946666709
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten
Die 4-Farb-Tinten der Serie 603 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalen Kosten. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T03A34020
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
259 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
10 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946674032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.