Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 4-colours 603XL Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Multipack 4-colours 603XL Ink
Epson Multipack 4-colours 603XL Ink
Epson Multipack 4-colours 603XL Ink
Artikel-Nr.:
     643-181754
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03A64020
EAN/GTIN:
     8715946668215
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten
Die 4-Farb-Tinten der Serie 603 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalen Kosten. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
8.9 ml
Volumen Farbtinte
4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T03A64020
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
133 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946674056
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 61,54*
€ 66,23*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,27*
€ 67,01*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 62,85*
€ 67,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 133,68*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.