Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Assistent Stahl Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Assistent Stahl Schwarz, Blau
HAZET Assistent Stahl Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72698412
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-7
EAN/GTIN:
     4000896215164
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
7 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Regaltragfähigkeit
40 kg
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
959 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
125000 g
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.199,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,26*
€ 1.505,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,02*
€ 1.497,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,87*
€ 1.463,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,82*
€ 1.443,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,88*
€ 1.427,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.