Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZCast Pro Dongle II Kabelloses Präsentationssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EZCast Pro Dongle II Kabelloses Präsentationssystem
EZCast Pro Dongle II Kabelloses Präsentationssystem
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72711050
Hersteller:
     EZCast
Herst.-Nr.:
     EZ-PD10
EAN/GTIN:
     4712899900403
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Prozessor
AM8270
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
RAM-Kapazität
1 GB
Interne Speicherkapazität
0.512 GB
AirPlay-Spiegelung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Miracast
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Design
Formfaktor
Dongle
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, NCC
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
866 Mbit/s
Frequenzband
5 GHz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.