Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iBox CUBE II 600W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iBox CUBE II 600W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
iBox CUBE II 600W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
iBox CUBE II 600W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
iBox CUBE II 600W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72720907
Hersteller:
     IBOX
Herst.-Nr.:
     ZIC2600W12CMFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
6
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
ATX-Version
2.2
Geräuschpegel
20 dB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.