Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZN Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72731530
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16Q-32GTZN
EAN/GTIN:
     4713294223296
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.