Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke SR506 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke SR506 Elektrischer Kontakt
Klauke SR506 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72743191
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SR506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Minimum Kabelquerschnitt
50 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7355*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3955*
€ 2,85065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1855*
€ 2,60075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0855*
€ 2,48175
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7355*
€ 2,06525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.