Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke VHD353 Kabelmuffe Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke VHD353 Kabelmuffe Silber
Klauke VHD353 Kabelmuffe Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72743219
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     VHD353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17.5 mm
Gewicht
1.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximale Kabelquerschnitt
35 mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4691*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.