Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79 9180 000 05 Drahtverbinder Snap-In Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 79 9180 000 05 Drahtverbinder Snap-In Schwarz
BINDER 79 9180 000 05 Drahtverbinder Snap-In Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72743285
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 9180 000 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Stecker
Snap-In
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
125 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.