Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke SR5010 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke SR5010 Elektrischer Kontakt
Klauke SR5010 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72744302
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SR5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Minimum Kabelquerschnitt
50 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6464*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0414*
€ 2,42927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9764*
€ 2,35192
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6464*
€ 1,95922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.