Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55SVH7F Videowand-Display LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
LG 55SVH7F Videowand-Display LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72767730
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55SVH7F
EAN/GTIN:
     8806098540228
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1210.5 mm
Display Tiefe
86.5 mm
Display Höhe
681.22 mm
Displaygewicht
16800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Verpackungsdaten
Inklusive Videowand-Controller
Ja
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
1353 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
23600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
135 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Design
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
700 cd/m²
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Seitenverhältnis
9:16, 16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.058,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.313,25*
€ 3.942,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.278,69*
€ 3.901,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.164,19*
€ 3.765,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.099,96*
€ 3.688,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.058,27*
€ 3.639,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 593,46*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 639,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.