Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT GW2 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT GW2 Lötspitze
Weller XT GW2 Lötspitze
Weller XT GW2 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770740
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054473599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.5 mm
Breite
6 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,68*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 23,17*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 26,58*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
ab € 67,7988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.