Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT F 30° Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT F 30° Lötspitze
Weller XT F 30° Lötspitze
Weller XT F 30° Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770754
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054471899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.2 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Breite
6 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,49*
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,24*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,63*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,41*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051512499
ab € 21,58*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.