Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 002 S NW MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 002 S NW MS Lötspitze
Weller RTP 002 S NW MS Lötspitze
Weller RTP 002 S NW MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773063
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050102299
EAN/GTIN:
     4003019442522
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 27,05*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,24*
Zubehör
Weller Tools
T0050101899
ab € 27,45*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,70*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 144,65*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,33*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,13*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053422671
ab € 718,43*
Zubehör
Weller Tools
T0052923299
ab € 243,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.