Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 004 B Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 004 B Lötspitze
Weller RTP 004 B Lötspitze
Weller RTP 004 B Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773065
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050103799
EAN/GTIN:
     4003019442317
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 0,4mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050104599
ab € 20,92*
Zubehör
Weller Tools
T0050104699
ab € 22,60*
Zubehör
Weller Tools
T0050104499
ab € 21,00*
Zubehör
Weller Tools
T0050104799
ab € 23,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,65*
Zubehör
Weller Tools
T0052922699
ab € 138,14*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 628,08*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,93*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.