Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 4-colours 603XL EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Multipack 4-colours 603XL EasyMail
Epson Multipack 4-colours 603XL EasyMail
Epson Multipack 4-colours 603XL EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72774284
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03A64510
EAN/GTIN:
     8715946668468
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten Die 4-Farb-Tinten der Serie 603 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalen Kosten. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Original Epson EasyMail-Verpackung Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Als Besonderheit haben wir diese Verpackung so gestaltet, dass sie bequem durch die meisten Briefschlitze passt - vorausgesetzt Sie müssen keine Unterschrift leisten. Sie verpassen keine Lieferung mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Home XP-2100, XP-3100, XP-4100, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
8.9 ml
Volumen Farbtinte
4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T03A64510
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
150 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946673936
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.