Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 45021200 LED-Panelleuchte Quadratisch 43 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 45021200 LED-Panelleuchte Quadratisch 43 W
Philips 45021200 LED-Panelleuchte Quadratisch 43 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72780171
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     45021200
EAN/GTIN:
     8718699450212
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
86.5 mm
Gewicht
7885 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
46 A
Einschaltzeit
0.25 ms
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Anzahl der Getriebe
1
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Brennbarkeitsklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
43 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
5696 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
132 lm/W
Leistungsfaktor
0,96
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM<5
Technische Details
Maximale Dimmerstufe
10 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,44*
€ 807,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,65*
€ 796,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,77*
€ 775,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,72*
€ 708,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.