Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1924 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1924 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1924 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1924 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1924 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72787984
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
PATONA USB Triple Ladegerät f. Canon LP-E6 EOS 5D 60D 60Da 6D 7D EOS70D EOS-70D LP-E6 Mark II inkl. USB Type C Kabel

Das Canon LP-E6 USB Triple Ladegerät von PATONA ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Durch sein extrem kompaktes Design ist es ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender.

Es ist möglich bis zu 3 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten USB Type-C Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.

Für jeden Ladeschacht zeigt die Ladestandsanzeige an, wenn der Akku geladen ist. Sobald dieser vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Anzeige grün.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
5D, 60D, 60Da, 6D, 7D, EOS70D, EOS-70D, Mark II, Mark III, EOS R
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.85 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.