Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSPKR-BA100 AV-Geräte-Zubehör Akku Tragbarer Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSPKR-BA100 AV-Geräte-Zubehör Akku Tragbarer Lautsprecher
CoreParts MBXSPKR-BA100 AV-Geräte-Zubehör Akku Tragbarer Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72792734
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSPKR-BA100
EAN/GTIN:
     5706998865311
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
120 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
12.6 Wh
Merkmale
Produkttyp
Akku
Gerätekompatibilität
Tragbarer Lautsprecher
Markenkompatibilität
Logitech
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
UE Boom 2, UE Boom 2 Ultimate
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.