Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012491 Wasserglas Mehrfarbig 330 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 012491 Wasserglas Mehrfarbig 330 ml
LEONARDO 012491 Wasserglas Mehrfarbig 330 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72795678
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012491
EAN/GTIN:
     4002541124913
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Sichern Sie sich mit diesem edlen Trinkglas aus der Serie EVENT vollen Genuss. Mit dem Lack kommt ein frisches und leichtes Lebensgefühl in Ihre vier Wände!
Ein wunderbares Trinkglas in konischer Form erwartet Sie hier.
Mit einem guten Gespür für das Schöne bringt LEONARDO noch mehr Abwechslung in Ihr tägliches Leben.
Das praktische EVENT Trinkglas ist spülmaschinengeeignet und eignet sich damit bestens für den täglichen Einsatz.
Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten direkt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit diesem geschmackvollen Trinkglas.

Der Artikel weist verbesserte Eigenschaften in der Spülmaschine auf und kann somit einfach gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
330 ml
Breite
78 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,68*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.