Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 010899 Wasserglas Transparent 330 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 010899 Wasserglas Transparent 330 ml
LEONARDO 010899 Wasserglas Transparent 330 ml
LEONARDO 010899 Wasserglas Transparent 330 ml
Artikel-Nr.:
     2813-388-005
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     010899
EAN/GTIN:
     4002541108999
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das geschmackvolle Trinkglas aus der Serie EVENT sorgt für echte Genussmomente. Das konisch geformte Trinkglas stellt ein wahres Must-Have dar!
Gestalten Sie sich den Alltag ganz nach Ihren Wünschen und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit LEONARDO.
Absolut praktisch: Das EVENT Trinkglas lässt sich stapeln und ist spülmaschinengeeignet!
Warum noch lange überlegen? Nicht lange warten, einfach bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen Trinkglas.

Der Artikel weist verbesserte Eigenschaften in der Spülmaschine auf und kann somit einfach gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
330 ml
Breite
78 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,628*
€ 2,568*
11 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,20*
ab € 9,34002*
€ 12,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,568*
€ 3,056
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,418*
€ 2,877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,208*
€ 2,628
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,118*
€ 2,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,038*
€ 2,425
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,628*
€ 1,937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.